0364320 ニューイージーバッグ バイオ25 福助工業 73537924 0364320 ニューイージーバッグ バイオ25 福助工業 73537924

ニューイージーバッグ バイオ25

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 73537924 品番 0364320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

サトウキビ由来の植物性プラスチックを25%以上使用した環境対応型商品です。
製品1枚1枚にバイオマスマーク、文言を印刷しています。
袋の開口性がいい商品です。
国の資源循環戦略に則った薄肉化を行いつつ、丈夫さも兼ね備えています。
エンボス加工を施しています。
片面1C印刷品です。

トラスコ品番250-3585 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)440(295) 厚さ(mm)0.017 半透明 サイズLL 高さ(mm)530 タイプ100枚ブロック マチ(mm)72.5 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190145 バイオマス配合率(%)25 無料配布可否 バイオマスプラ(BP)マーク認定 再生材使用使用 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする