iHelp
iHelpの ソケット/ソケットレンチ
iHelpの ソケット
iHelpの ソケットレンチ用ソケット
六角軸ミドルソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73537958
品番
IH-MS19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ボルトの長さが約30ミリ対してソケット部の長さを45ミリのコンパクトなサイズにすることにより取り回しやすい長さで作業効率がアップします。
用途
ボルト・ナットの着脱に、建築現場での足場組み立て、解体作業など
寸法(mm)
19
適合サイズ
M12・W7/16用
材料
クロームバナジウム(カラーメッキ仕様)
穴角
6角