iHelp
iHelpの 電動工具・充電工具アクセサリー
iHelpの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
iHelpの ドリルチャック
六角軸ドリルチャックキー式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537994
品番
IH-683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ワンタッチチャックの充電工具用
用途
丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください
付属品
チャックハンドル
軸径(Φmm)
6.35六角軸
寸法(mm)
94×30×30
質量(g)
196
タイプ
チャックハンドル
範囲(mm)
【先端工具のつかみ】口径1.5〜10
適合工具
インパクトドライバー