iHelp
iHelpの 電動工具・充電工具アクセサリー
iHelpの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
iHelpの ドリルチャック
六角軸ドリルチャックキーレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73538003
品番
IH-684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
丸軸タイプのドリルや先端工具に使用
用途
6.35mmワンタッチチャックの充電工具用
軸径(Φmm)
6.35六角軸
寸法(mm)
97×40×40
質量(g)
216
タイプ
キーレス
範囲(mm)
【先端工具のつかみ】口径0.8〜10
適合工具
インパクトドライバー