BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット/ソケットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット
BIGMAN(ビッグマン)の ソケットレンチ用ソケット
六角軸ソケット85mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73538055
品番
ISB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
インパクトドライバー対応
穴角
6角
軸径(Φmm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
14
用途
ボルト、ナットの脱着に