BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット/ソケットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット
BIGMAN(ビッグマン)の ソケットレンチ用ソケット
六角軸ソケット85mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73538089
品番
ISB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
インパクトドライバー対応
穴角
6角
軸径(Φmm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
10
用途
ボルト、ナットの脱着に