BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット/ソケットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)の ソケット
BIGMAN(ビッグマン)の ソケットレンチ用ソケット
六角軸ソケット85mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73538098
品番
ISB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
インパクトドライバー対応
穴角
6角
軸径(Φmm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
8
用途
ボルト、ナットの脱着に