BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり替刃
BIGMAN(ビッグマン)の 糸鋸用
電動糸鋸刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12本)
注文コード
73538177
品番
DN-4
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
電動糸鋸刃の替え刃です。
用途
プラスチックの薄物(0.5〜4mm位)に適す 木材の薄物(1〜5mm)にも
寸法(mm)
150×2×1
全長(mm)
150
質量(g)
1
タイプ
並目
山数
60山
板厚(mm)
プラスチックの薄物:0.5〜4位、木材の薄物:1〜5位(目安)
適合工具
電動糸鋸
入数
12本