BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の 鉋(カンナ)
BIGMAN(ビッグマン)の 鉋(カンナ)替刃
電気カンナ替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
73538186
品番
K-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電気カンナ替刃になります。
用途
日立用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。
仕様
日立用
適合機種
日立:P20・F-20・F-20A・F-20・FF-20B・FF-20A
材質
SKH
寸法(mm)
82×27×3
質量(g)
40
刃幅(mm)
82
入数
2枚