電気カンナ替刃

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 73538195 品番 K-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

電気カンナ替刃になります。

用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。 仕様マキタ用 適合機種マキタ:1900B・1001・1100・1900・1125 材質SKH 寸法(mm)82×29×3 質量(g)38 刃幅(mm)82 入数2枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする