3/22より値下げ!現場を応援

K-12 電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン) 73538204 K-12 電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン) 73538204 K-12 電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン) 73538204 K-12 電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン) 73538204 K-12 電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン) 73538204 K-12 電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン) 73538204

電気カンナ替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 73538204 品番 K-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

電気カンナ替刃になります。

用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。 仕様マキタ用 適合機種マキタ:1911B・1002B-A・1003B-A 材質SKH 寸法(mm)110×28×3 質量(g)62 刃幅(mm)110 入数2枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする