BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の 鉋(カンナ)
BIGMAN(ビッグマン)の 鉋(カンナ)替刃
電気カンナ替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
73538229
品番
K-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電気カンナ替刃になります。
用途
リョービ用
仕様
リョービ用
適合機種
リョービ:L-80A・AL-80C・ML-84
材質
SKH
寸法(mm)
84×28×3
質量(g)
50
刃幅(mm)
84
入数
2枚