BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨/研削(電動)
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨/研削用部品
フリーロックナットレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73538308
品番
DS-092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途
ピンの長さを7mmにしておりオフセット型・カップ型などの深型ディスクの交換やディスクグラインダーのインナーフランジも楽に回せます(TOP AP-1030Lと同様)
材質
S45C
全長(mm)
185
表面処理
クロムメッキ
ピン長さ(mm)
7
色(グリップ)
青