BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電動工具 本体
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨(電動)
BIGMAN(ビッグマン)の ドリル研削機
ドリルシャープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73538457
品番
D-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
電気ドリルで手軽に研磨
用途
鉄工ドリルの研磨に
寸法(mm)
150×70×70
色
レッド/ブラック
質量(g)
398
適合品番
【交換砥石】D-350-1
研磨範囲(mm)
3〜10
首径(Φmm)
【取付】43