BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨/研削(電動)
BIGMAN(ビッグマン)の 研磨/研削用部品
ジスク用スパナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73538579
品番
DS-096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
マキタ、日立、リョービ共通タイプ
用途
ディスクグラインダーのシャフト固定に
寸法(mm)
140×28×3
色
ブラック
質量(g)
63
タイプ
共通タイプ(マキタ・日立・リョービ)
適合工具
ジスク用
スパナサイズ(mm)
12・14
注意
必ず電動工具本体の電源を切って使用して下さい。