カーボンブラシ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種M5011G、M5012G、M5014G、1804K、1805N、1806B、3800N、2412N、2414、2416S、SC3501 注文コード73538789 品番BB-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は適合機種6種類から選べます 他の種類を見る

マキタ用カーボンブラシ

用途マキタ用カーボンブラシです。 適合機種M5011G、M5012G、M5014G、1804K、1805N、1806B、3800N、2412N、2414、2416S、SC3501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73538773
2025-02-08
用途:
丸ノコ5802Aのカーボンブラシ交換
農・林・水産業

純正のCB-103が廃番のようで、これを購入したが、
磨耗限度のラインは入っていない。すり減ったら型式の刻印もわからなくなるので丸ノコのボディーにマジックでブラシの型式書いておきました。
純正はCB-124が後継のようです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする