SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 充電工具 本体
SHINKO(新興製作所)の 締付/穴あけ(充電工具)
SHINKO(新興製作所)の 充電式ドライバドリル
充電ドライバードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73539035
品番
DCDD-1015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0〜400、高速:0〜1500
電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
23
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約45
用途
握りやすいグリップでDIYに最適です。
付属品
バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm
穴あけ能力(mm) 鉄工
6
穴あけ能力(mm) 木工
18
バッテリー
リチウムイオン