HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
ベーシックPEワイドバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
73539209
品番
BAS-2SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
大切な中身が見えにくいナチュラルなデザインです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード) 底板:ダンボール紙
幅(mm)
270
サイズ
S
高さ(mm)
280
奥行(mm)
210