HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
バケツ型フロストバッグ1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
73539227
品番
BKF-1SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フロストバッグは紙袋とは違い、水に濡れても破れる心配が無いので安心してお使いいただけます。お花を入れた時のフォルムが、かわいく見えるようイメージして作りました。意匠登録済。
仕様
両面同デザイン 意匠登録済
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
280(155)
色
半透明
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60