ワイド型フロストバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 73539236 品番 BKF-2MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ケーキボックスも入るナチュラルなデザインのワイド型フロストバッグです。ハンドル付きの底板入りの袋で花束やアレンジなどのお持ち帰り袋としてもご利用いただけます。

奥行(mm)300 幅(mm)320 高さ(mm)270 材質ポリエチレン(ハード)、底板:PEカバー(防水)付厚紙 仕様両面同デザイン 半透明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73539236
2022-09-30
用途:
シフォンケーキ販売時に
サービス業

大容量でとても使いやすく大満足しています。次回もまた購入したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする