HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フロストキューブバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
73539288
品番
CBB-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お花のアレンジを入れたり、焼き菓子セットを入れたりと、プチギフトに大活躍です。バレンタインデイ・ホワイトデイや母の日・父の日のギフトにオススメです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙
幅(mm)
110
色
半透明/ブルー
高さ(mm)
90
奥行(mm)
90