フロストキューブバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 73539297 品番 CBE-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

お花のアレンジを入れたり、焼き菓子セットを入れたりと、プチギフトに大活躍です。バレンタインデイ・ホワイトデイや母の日・父の日のギフトにオススメです。

仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙 幅(mm)120 半透明/ベージュ 高さ(mm)120 奥行(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする