クラシックフロストバケツ型バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 73539358 品番 CLF-1MB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

歓送迎の花束などがしっかりと収まるバケツ型のバックです。

仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード) 幅(mm)440(220) 半透明 高さ(mm)300 奥行(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする