HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
クラシックフロストバケツ型バッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
280(155)
奥行(mm)
60
注文コード
73539367
品番
CLF-1SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,320
この商品は
幅・奥行・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
歓送迎の花束などがしっかりと収まるバケツ型のバックです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
280(155)
色
半透明
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60