HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
クラシックフロストバケツ型バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
73539385
品番
CLF-1XLB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
歓送迎の花束などがしっかりと収まるバケツ型のバックです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
650(130)
色
半透明
高さ(mm)
700