HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
クラシックフロストバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
73539394
品番
CLF-2LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
厚底がお花をしっかりと支えてくれる上品なフロストバックです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:2層ダンボール紙
幅(mm)
420
色
半透明
サイズ
L
高さ(mm)
360
奥行(mm)
350