クラシックフロストバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 73539403 品番 CLF-2MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

厚底がお花をしっかりと支えてくれる上品なフロストバックです。

仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード)、底板:2層ダンボール紙 幅(mm)350 半透明 サイズM 高さ(mm)310 奥行(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする