HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
クラシックフロストバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
73539419
品番
CLF-2SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
厚底がお花をしっかりと支えてくれる上品なフロストバックです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:2層ダンボール紙
幅(mm)
270
色
半透明
サイズ
S
高さ(mm)
280
奥行(mm)
250