曜日別特売
DIG-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539455

DIG-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539455
DIG-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539455
DIG-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539455
DIG-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539455
DIG-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539455
DIG-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539455

ダイナソーギフトバッグ2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード73539455品番DIG-MC2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

恐竜のイラストがかっこいいギフトバッグです。
ハンドル付きで手に取りやすく、バッグの口を閉じられるので作り置きしたいプチギフトにもオススメです。
お子様の誕生日や入学・卒業(入園・卒園)など男の子向けのお祝いギフトにもぴったりです。

仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード) 底板:厚紙幅(mm)120グリーン高さ(mm)120奥行(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする