DIO-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539464

DIO-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539464 DIO-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539464 DIO-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539464 DIO-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539464 DIO-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539464 DIO-MC2B ダイナソーギフトバッグ2 HEADS(ヘッズ) 73539464

ダイナソーギフトバッグ2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード73539464 品番DIO-MC2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

恐竜のイラストがかっこいいギフトバッグです。
ハンドル付きで手に取りやすく、バッグの口を閉じられるので作り置きしたいプチギフトにもオススメです。
お子様の誕生日や入学・卒業(入園・卒園)など男の子向けのお祝いギフトにもぴったりです。

仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード) 底板:厚紙 幅(mm)120 オレンジ 高さ(mm)120 奥行(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする