HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 手提げ持ち手付き
エスペシャリーフォーユーギフトバッグ2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
73539473
品番
EF-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンパクトでシンプルな大人のギフトバッグです。バレンタインデイのギフトにもオススメです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード) 底板:厚紙
幅(mm)
120
高さ(mm)
120
奥行(mm)
90