エレガントギフトバッグ2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード73539489 品番EG-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

繊細な花のデザインが上品。真っ赤なカラーも印象的なキューブバッグです。ホワイトデイや母の日のギフトにもオススメです。

仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード) 底板:厚紙 幅(mm)120 高さ(mm)120 奥行(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする