HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フレンチフロストロングトールバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
73539498
品番
FS-1LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
横型の大きめの持ち帰りバッグです。底板入りで、進物ギフトを箱のまま入れられたり、重衣料もすっぽり入ります。大きなアルバム等もキレイに入ります。カジュアルなデザインで、どんな雰囲気でも合わせやすいです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:ダンボール紙
幅(mm)
270
色
半透明
高さ(mm)
550
奥行(mm)
250