フレンチフロストロングトールバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 73539507 品番 FS-2LT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

横型の大きめの持ち帰りバッグです。底板入りで、進物ギフトを箱のまま入れられたり、重衣料もすっぽり入ります。大きなアルバム等もキレイに入ります。カジュアルなデザインで、どんな雰囲気でも合わせやすいです。

仕様両面同デザイン 材質ポリエチレン(ハード)、底板:ダンボール紙 幅(mm)350 半透明 高さ(mm)430 奥行(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする