ジュエルストライプギフトバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) ブルー 注文コード73539516 品番JSB-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パステルカラーと甘いデザインがステキな、手に取っていただきやすい小さなサイズのバッグです。ハンドル同士に凹凸があり、ぱちっと止まります。バレンタインデイ・ホワイトデイやウェディングのギフトにもオススメです。

奥行(mm)90 幅(mm)120 高さ(mm)120 材質ポリエチレン(ハード) 底板:厚紙 仕様両面同デザイン ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする