HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
ルレーブバケツ型バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
73539543
品番
LRV-1LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
通年使えるベーシックなデザインのブーケ用の持ち帰り袋です。オシャレで可愛いピンクカラーで、透けにくいのが特徴です。
幅(mm)
450(250)
高さ(mm)
500
材質
ポリエチレン(ハード)
仕様
両面同デザイン
サイズ
L