ルレーブバケツ型バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 73539559 品番 LRV-1XB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通年使えるベーシックなデザインのブーケ用の持ち帰り袋です。オシャレで可愛いピンクカラーで、透けにくいのが特徴です。

幅(mm)550(120) 高さ(mm)600 材質ポリエチレン(ハード) 仕様両面同デザイン サイズX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする