HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 手提げ持ち手付き
ナチュラルギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
色
半透明/グリーン
注文コード
73539577
品番
MCN-GRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
季節に合わせて使い分けを楽しんでください。ハンドル同士に凹凸があり、ぱちっと止まります。
奥行(mm)
100
幅(mm)
200
高さ(mm)
150
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙
仕様
両面同デザイン
色
半透明/グリーン