HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
NEWフレンチハンドルガゼットバッグ1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
73539595
品番
NF-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
横マチがついたハンドルバッグです。ナチュラルなデザインなのでどんなギフトにも似合います。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
310
色
半透明
高さ(mm)
430
奥行(mm)
300