デリバリーカートン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 73539638 品番 D-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

お届け物がこんな宅配ボックスだったらワクワクしませんか?セットのスタンドパッドで鉢をしっかりと固定できます。スタンドパッドには折れ線が入っていて高さを2段階に調節可能。味気のないダンボール箱では出来ない、ギフト用宅配ボックスで届く嬉しさと機能性を両立しました。

宅配サイズ120サイズ 3辺合計(cm)115 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×300×550 フルートB 材質再生紙 形状A(みかん箱) クラフト 入数(枚)20 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)550 外寸法・奥行(mm)300 ライナーK5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする