ハンドヘルド型二次元コードスキャナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73539646 品番1504P-UB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。
低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。
一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。
USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。
QRコード漢字出力対応。
オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。
設定ツールによりPCから簡単設定可能。
読み取ったデータの編集機能有り。
使用温度0〜50℃の幅広い使用環境に対応。
安心の3年保証。

商品タイプ有線 インターフェース【システム】キーボード、RS-232、HIDUSB、USB仮想COM 読取方式イメージャー、CCDカメラ 対応コード【読取】UPC-A&UPC-E/EAN-8&EAN-13/JAN-8&JAN-13、ISBN/ISSN、Code39、Codabar、Code93、Code128&GS1-128、Interleave2of5、Industrial2of5、GS1DataBar、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Telepen、他、PDF417、MicroPDF417、DataMatrix、QRcode、MicroQRcode 質量(g)149 ブラック 分解能(mm)0.075 耐衝撃性1.2m/コンクリート面 幅(mm)61 長さ(mm)153 高さ(mm)93 ケーブル長(m)2 用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可) 入力電圧(V)DC5±10% 光源白色LED 速度【走査】毎秒60スキャン 保証期間1年 周囲湿度(%RH)10〜90(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜60 安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErP EMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC 静電気耐力±8KV接触/±15KV気中 キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster) コントラスト【印刷】最低30% 動作電流(mA)50/280 インジケータ【読取】ビープ音とLED 動作温度範囲(℃)0〜50 被写界深度(mm)Code39(4mil):10〜40/Code39(5mil):10〜120、JAN/UPCA(13mil):15〜515/PDF417(5mil):30〜105/QRコード(10mil):20〜160 読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする