HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
HEADS(ヘッズ)の ダンボール箱
ニュースペーパージャーナルカートン1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
73539735
品番
NPJ-CT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高さを2段階に調整できる便利な宅配用カートンボックスです。
ミシン目入なので、高さ300mmとしてもご使用いただけます。
宅配サイズ
80サイズ
3辺合計(cm)
80
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
200×200×400
フルート
B
材質
再生紙
形状
A(みかん箱)
色
クラフト
入数(枚)
10
外寸法・幅(mm)
200
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
200
ライナー
C5