ボヌールカップ1 100枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 73539778 品番 BNR-CUC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

生ケーキやアイス、焼き菓子などにぴったりの紙カップです。シンプルなデザインは中に入れるものを選ばず、中身やイベント時期に合わせてお好きな色をお選びいただけます。中身の乾燥を防いだり、テイクアウト時のくずれを防ぐドーム型のフタも販売しています。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)76(61)×48 材質紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工) 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20 仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃ ブラウン 容量(mL)約140 規格食品衛生法適合商品
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
アイスカップとして
その他業種

大きさが丁度良いので、ソフトクリームのカップとして使用しています。(3色をアソート使いしています)カップに色着されているとトッピングしても映えます。

2022-12-12
用途:
リピ買い
K合同会社 様 (建設業・工事業)

リピ買いしてます。
シンプルだけと洗練されたデザインで
デザートの見栄えもマシます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする