HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
リボン付フォトプリントワイヤータイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
73539936
品番
RPP-YT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
大きい商品のラッピングに便利な、ワイヤータイです。タッグ部分が大きいことで、つけるだけでラッピングにボリュームを出すことができます。
仕様
タッグ付
材質
紙、ポリエステル
長さ(mm)
200
寸法(mm)
ワイヤータイ:6×200
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:86×160