HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
リボン付フォトプリントワイヤータイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
寸法(mm)
ワイヤータイ:6×200
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:102×173
注文コード
73539945
品番
RPP-YT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
大きい商品のラッピングに便利な、ワイヤータイです。タッグ部分が大きいことで、つけるだけでラッピングにボリュームを出すことができます。
仕様
タッグ付
材質
紙、ポリエステル
長さ(mm)
200
寸法(mm)
ワイヤータイ:6×200
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:102×173