HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
和風ワイヤータイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
73539979
品番
WA-YT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
日本の伝統模様柄のリボンワイヤータイです。水引もついているのでお祝い事にもおすすめです。和菓子や和雑貨、観光客向けのおみやげなどのラッピングにおすすめです。
仕様
水引付
材質
綿、紙
幅(mm)
150
高さ(mm)
80
柄
亀甲
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。