HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
フルリールアレンジメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
73540015
品番
ZAR-YM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ラッピングに使いやすく造花を組み合わせた、ヘッズオリジナルのフルリールアレンジメントです。落ち着いた色味の展開で、ナチュラルなラッピングに上品な華やかさを添えてくれます。
幅(mm)
90
色
アンティークブルー
寸法(高さH×奥行D)(mm)
170×90
材質
造花(花:布製)
仕様
茎部ワイヤー入
ワイヤー長(mm)
70
長さ(mm)
70
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がこざいます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
※直接食品には使用できません。