810 ノンスリップ養生シート 日大工業 73540145 810 ノンスリップ養生シート 日大工業 73540145

ノンスリップ養生シート

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 73540145 品番 810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

滑り止め加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べて歩いても滑りにくく破れにくい強度があります。
床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適です。

透明グリーン 用途屋根・屋上・床面・階段などの塗装養生 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.05 1巻長さ(m)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
離島数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73540136
2018-05-23
用途:
機械の梱包
株式会社金星 様 (運輸・通信業)

柔らかく破れにくいし梱包をするときに見た目が綺麗に見えるのでいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする