HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
フルリールローズリボンワイヤータイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
73540164
品番
ZPR-YT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大き目のバラの造花とタグのついたワイヤータイです。これ一つで簡単にギフトがグッと華やかになります。
仕様
タッグ付
材質
造花(紙製)、ナイロン、紙
幅(mm)
150
色
ピンク
高さ(mm)
100