電熱ベスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73540304 品番0052AZ-19-L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。
普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。
電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。
背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。
出力5V/2.0〜3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。
欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。

用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ベスト No.19(クロ) サイズL 胸囲(cm)107 肩幅(cm)36.5 着丈(cm)63.5 寸法(cm)袖ぐり:60 機能軽量・発熱 裾廻り(cm)103 温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
注意
※本製品はバッテリーを付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
警備業作業中
株式会社アウター・ガード・システム 様 (サービス業)

なかなか良かったです。
バッテリーの持ちもいい。
また購入します。

対象商品:
73540304
2023-03-12
用途:
屋外作業時の防寒
その他業種

昨年年末に購入した電熱ベストは2日で壊れた.
心配していたがオフシーズンを迎えそう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする